text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Vier-Wege-Rad 24 x 27 x 30 x 32 LM


nach DIN 3119, ISO 6788, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, GEDORE grau pulverbeschichtet, Abmessungen: 750 x 750 mm, Warmgeschmiedeter Sechskant, Der für GEDORE 4-Wege-Radmutternschlüssel typische Bund vergrößert den Schweißbereich, Die formschlüssige Verbindung bleibt auch bei extremer Belastung stabil, Abmessungen: 750 x 750 mm

Artikelnummer G2505.001.770
Schutz der Oberfläche Pulverbeschichtung
Gewicht 5.482
Gesamtlänge (mm) 750
Schlüsselweite 1 (mm) 34.5
Schlüsselweite 2 (mm) 38.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Pulverbeschichtung
Gewicht 5.482
Gesamtlänge (mm) 750
Schlüsselweite 1 (mm) 34.5
Schlüsselweite 2 (mm) 38.5
Schlüsselweite 3 (mm) 42
Schlüsselweite 4 (mm) 45
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 5700
Warennummer 82041100
Model 28 LM
Type Wheel Wrench

Beschreibung

nach DIN 3119, ISO 6788, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, GEDORE grau pulverbeschichtet, Abmessungen: 750 x 750 mm, Warmgeschmiedeter Sechskant, Der für GEDORE 4-Wege-Radmutternschlüssel typische Bund vergrößert den Schweißbereich, Die formschlüssige Verbindung bleibt auch bei extremer Belastung stabil, Abmessungen: 750 x 750 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2505.001.770
EAN 4010886622872
UBB 240120115326
UNSPSC 27111714
Hersteller Artikel Nr 6228770
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.