Seitenschneider
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
Zangen & Pinzetten
Schneidezangen
Seitenschneider
9J712121
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
Gedore VDE 8316-180 Elektro-Seitenschneider 1.8mm 26 x 22.6 x 11mm Backe 180mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9J712121
Isoliert
Ja
Form
Kraft-Schrägschneider
Länge (mm)
180
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Breite des Kopfes (mm)
22.6
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Form
Kraft-Schrägschneider
Länge (mm)
180
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Breite des Kopfes (mm)
22.6
Mit Abisolierfunktion
Nein
ESD-geprüft
Nein
Höhe des Kopfes (mm)
11
VDE-geprüft
Ja
Marke
Gedore
Model
VDE 8316-180
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 63 - 65 HRC, Für Hartdraht/Pianodraht - Werte siehe Tabelle, Max. Schneidleistung Ø 1,8 - 2,0 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, verchromt, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-lagige Check-Tool-Isolierung, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-lagige Check-Tool-Isolierung
Artikelnummern
Artikelnummer
9J712121
EAN
4010886805305
UBB
500642388895
UNSPSC
23151901
Hersteller Artikel Nr
1429590