Seitenschneider
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
Zangen & Pinzetten
Schneidezangen
Seitenschneider
4M531779
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
Gedore VDE 8314-140 H Seitenschneider 1,6 mm 18,5 x 18,5 x 9,5 mm Backe 140 mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4M531779
Isoliert
Ja
Form
Kraft-Schrägschneider
Länge (mm)
145
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Breite des Kopfes (mm)
18.5
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Form
Kraft-Schrägschneider
Länge (mm)
145
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Breite des Kopfes (mm)
18.5
Mit Abisolierfunktion
Nein
ESD-geprüft
Nein
Höhe des Kopfes (mm)
9.5
VDE-geprüft
Ja
Marke
Gedore
Model
VDE 8314-140 H
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 63 - 65 HRC, für mittelharten Draht, 1,6 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, verchromt, Griffe mit VDE-Isolierhülsen bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griff
Artikelnummern
Artikelnummer
4M531779
EAN
4010886816080
UBB
500642388069
UNSPSC
23151901
Hersteller Artikel Nr
1552155