Nedtrain Oud
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
Zangen & Pinzetten
Kombizangen
Kombizange starke Hebelwirkung
5D157427
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
Gedore VDE 8250-225 Kombinationszange 42mm Backenlänge gerade Spitze Stahl verchromt 225mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
5D157427
Isoliert
Ja
Gewicht
485
Länge
225
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Überstehender Schnitt
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
485
Länge
225
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Überstehender Schnitt
Nein
Länge der Backe (mm)
42
Mit Schrägschnittzange
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Breite des Kopfes (mm)
27.7
Mit Schlagschutz
Nein
ESD-geprüft
Nein
Geschmiedet
Nein
Höhe des Kopfes (mm)
13
VDE-geprüft
Nein
Model
VDE 8250-225
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Gute Hebelwirkung für leichtes Schneiden, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 62 - 64 HRC, für Flach- und Rundmaterial, zum Schneiden aller Drahtarten einschließlich Pianodraht, 1,6 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, verchromt, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, gem. nach EN 60900/IEC 60900, 2-lagige Check-Tool-Isolierung, JC = verchromt, 2-Komponenten-Griffe, gezahnte Greifflächen, eingelegtes Gelenk, ESD = Schutz vor elektrostatischer Entladung, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-lagige Check-Tool-Isolierung, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, verchromt
Artikelnummern
Artikelnummer
5D157427
EAN
4010886672037
UBB
500642382856
UNSPSC
27112139
Hersteller Artikel Nr
6720330
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen