Nedtrain Oud
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
Zangen & Pinzetten
Kurzspitzzange
Telefon- & Radiozangen
6M952707
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
Gedore VDE 8132-200 H Telefonzange 18,5 mm Backentiefe gerade Spitze verchromt 200 mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
6M952707
Isoliert
Ja
Gewicht
218
Länge
205
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Backe (mm)
75.7
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
218
Länge
205
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Backe (mm)
75.7
Breite des Kopfes (mm)
18.5
Mit Schlagschutz
Nein
ESD-geprüft
Ja
Höhe des Kopfes (mm)
9.5
VDE-geprüft
Ja
Model
VDE 8132-200 H
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Lange, flach-runde Backen, gerade Greifflächen, gezahnt, zum Halten, Greifen, Biegen und Schneiden, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 61 - 63 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Griffe mit VDE-Isolierhülsen bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900
Artikelnummern
Artikelnummer
6M952707
EAN
4010886816028
UBB
500642373293
UNSPSC
27112148
Hersteller Artikel Nr
1552120
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen