text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T9 Torx-Schraubendreher TX9 60mm Klinge 3-Komponenten-Griff 145mm

Artikelnummer 8I081023
Isoliert Ja
Gewicht 100
Gesamtlänge (mm) 145
Größe (TX) 9
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 60
Mit Bohrung Ja

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 100
Gesamtlänge (mm) 145
Größe (TX) 9
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 60
Mit Bohrung Ja
Kappe drehbar Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Gedore
Model VDE 2163 TX T9

Artikelnummern

Artikelnummer 8I081023
EAN 4010886938522
UBB 500642617095
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 2824604
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.