text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T5 Torx-Schraubendreher TX5 60mm Klinge 3-Komponenten-Griff 145mm

Artikelnummer 7S585821
Isoliert Ja
Gewicht 55
Gesamtlänge (mm) 145
Größe (TX) 5
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 60
Mit Bohrung Ja

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 55
Gesamtlänge (mm) 145
Größe (TX) 5
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 60
Mit Bohrung Ja
Kappe drehbar Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Gedore
Warennummer 82054000
Model VDE 2163 TX T5

Artikelnummern

Artikelnummer 7S585821
EAN 4010886938485
UBB 500642616261
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 2824558
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.