Schraubendreher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
7W652457
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
Gedore VDE 2163 TX T45 Torx-Schraubendreher TX45 150mm Klinge 3-Komponenten-Griff 270mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7W652457
Isoliert
Ja
Gewicht
222
Gesamtlänge (mm)
270
Größe (TX)
45
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
150
Mit Bohrung
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
222
Gesamtlänge (mm)
270
Größe (TX)
45
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
150
Mit Bohrung
Ja
Kappe drehbar
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
VDE-geprüft
Ja
Marke
Gedore
Model
VDE 2163 TX T45
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7W652457
EAN
4010886938607
UBB
500642618655
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
2824698