text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T40 Torx-Schraubendreher TX40 150mm Klinge 3-Komponenten-Griff 270mm

Artikelnummer 8I087215
Isoliert Ja
Gewicht 140
Gesamtlänge (mm) 270
Größe (TX) 40
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 150
Mit Bohrung Ja

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 140
Gesamtlänge (mm) 270
Größe (TX) 40
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 150
Mit Bohrung Ja
Kappe drehbar Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Gedore
Model VDE 2163 TX T40

Artikelnummern

Artikelnummer 8I087215
EAN 4010886938591
UBB 500642618408
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 2824671
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.