text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T30 Torx-Schraubendreher TX30 100mm Klinge 3-Komponenten-Griff 210mm

Artikelnummer 5H670135
Isoliert Ja
Gewicht 140
Gesamtlänge (mm) 210
Größe (TX) 30
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 100
Mit Bohrung Ja

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gewicht 140
Gesamtlänge (mm) 210
Größe (TX) 30
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 100
Mit Bohrung Ja
Kappe drehbar Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Gedore
Model VDE 2163 TX T30

Artikelnummern

Artikelnummer 5H670135
EAN 4010886938584
UBB 500642618242
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 2824663
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.