text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore VDE 2163 TX T27 Torx-Schraubendreher TX27 100mm Klinge 3-Komponenten-Griff 210mm

Cod Articol 1G097970
Isoliert Ja
Gewicht 100
Gesamtlänge (mm) 210
Größe (TX) 27
Isolationsschutz 1000 V Ja

Specificații

Isoliert Ja
Gewicht 100
Gesamtlänge (mm) 210
Größe (TX) 27
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 100
Mit Bohrung Ja
Kappe drehbar Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Gedore
Warennummer 82054000
Model VDE 2163 TX T27

Descriere

3-Komponenten-Griffe Power-Grip3 mit Aufhängeloch, Ergonomisches Griffdesign ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsart am Griffende gekennzeichnet, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, TORX® = eingetragenes Warenzeichen von Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Numerele articolelor

Cod Articol 1G097970
EAN 4010886938577
UBB 500642618085
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 2824655
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.