Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
9M695883
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
Gedore VDE 2163 TX T10 Torx-Schraubendreher TX10 60mm Klinge 3-Komponenten-Griff 145mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9M695883
Isoliert
Ja
Gewicht
100
Gesamtlänge (mm)
145
Größe (TX)
10
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
100
Gesamtlänge (mm)
145
Größe (TX)
10
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
60
Mit Bohrung
Ja
Kappe drehbar
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
VDE-geprüft
Ja
Marke
Gedore
Model
VDE 2163 TX T10
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
3-Komponenten-Griffe Power-Grip3 mit Aufhängeloch, Ergonomisches Griffdesign ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsart am Griffende gekennzeichnet, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, TORX® = eingetragenes Warenzeichen von Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Artikelnummern
Artikelnummer
9M695883
EAN
4010886938539
UBB
500642617251
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
2824612