Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
5I708935
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
Gedore VDE 2163 K Innensechskant-Schraubendreher 8mm 100mm Klinge 3-Komponenten-Griff 220mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5I708935
Isoliert
Ja
Schlüsselweite (mm)
8
Gesamtlänge (mm)
220
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
100
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Schlüsselweite (mm)
8
Gesamtlänge (mm)
220
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
100
Mit Kugelkopf
Ja
Kappe drehbar
Ja
VDE-geprüft
Ja
Marke
Gedore
Model
VDE 2163 K
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
3-Komponenten-Griffe Power-Grip3 mit Aufhängebohrung, Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht präzises und ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Kennzeichnung der Antriebsart am Griffende, Arbeitswinkel ca. 25° in jede Richtung, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Vergütungsstahl
Artikelnummern
Artikelnummer
5I708935
EAN
4010886938478
UBB
500642613607
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
2824531