Nedtrain Oud
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
Zangen & Pinzetten
Wasserpumpenzange
1V022189
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
Gedore VDE 146 10 Universalzange 31mm Backenöffnung Isoliergriff Stahl verchromt 250mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1V022189
Isoliert
Ja
Gewicht
485
Antimagnetisch
Nein
Länge (mm)
250
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Backe (mm)
32.5
Max. Wangenöffnung (mm)
31
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gewicht
485
Antimagnetisch
Nein
Länge (mm)
250
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Backe (mm)
32.5
Max. Wangenöffnung (mm)
31
Funkenarmes Modell
Nein
Breite des Kopfes (mm)
48
Mit Schlagschutz
Nein
Anzahl der Einstellungen
7
Höhe des Kopfes (mm)
4.8
VDE-geprüft
Ja
Marke
Gedore
Model
VDE 146 10
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1V022189
EAN
4010886612019
UBB
500642353493
UNSPSC
27112101
Hersteller Artikel Nr
6120140