text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Universalzange 8250VDE 200


Gute Hebelwirkung für leichtes Schneiden, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 62 - 64 HRC, für Flach- und Rundmaterial, zum Schneiden aller Drahtarten einschließlich Pianodraht, 1,6 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, verchromt, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, gem. nach EN 60900/IEC 60900, 2-lagige Check-Tool-Isolierung, JC = verchro

Artikelnummer G3043.000.100
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 365
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 365
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Überstehender Schnitt Nein
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 40
Mit Schrägschnittzange Ja
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 27
Mit Schlagschutz Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Nein
Höhe des Kopfes (mm) 12
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Type Universal Pliers

Beschreibung

Gute Hebelwirkung für leichtes Schneiden, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 62 - 64 HRC, für Flach- und Rundmaterial, zum Schneiden aller Drahtarten einschließlich Pianodraht, 1,6 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, verchromt, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, gem. nach EN 60900/IEC 60900, 2-lagige Check-Tool-Isolierung, JC = verchromt, 2-Komponenten-Griffe, gezahnte Greifflächen, eingelegtes Gelenk, ESD = Schutz vor elektrostatischer Entladung, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-lagige Check-Tool-Isolierung, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G3043.000.100
EAN 4010886672020
UBB 240102302413
UNSPSC 27112139
Hersteller Artikel Nr 6720250
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.