text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Universalzange 8250 180 VDE


Gute Hebelwirkung für leichtes Schneiden, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 62 - 64 HRC, für Flach- und Rundmaterial, zum Schneiden aller Drahtarten einschließlich Pianodraht, 1,6 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, verchromt, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, gem. nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool-Isolierung, JC = verch

Artikelnummer G3043.825.180
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 312
Länge 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 312
Länge 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
Überstehender Schnitt Nein
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 38.5
Mit Schrägschnittzange Ja
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 25.6
Mit Schlagschutz Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Nein
Höhe des Kopfes (mm) 11
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore

Beschreibung

Gute Hebelwirkung für leichtes Schneiden, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 62 - 64 HRC, für Flach- und Rundmaterial, zum Schneiden aller Drahtarten einschließlich Pianodraht, 1,6 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, verchromt, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, gem. nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool-Isolierung, JC = verchromt, 2-Komponenten-Griffe, gezahnte Greifflächen, eingelegtes Gelenk, * Gewölbte - d.h. kaum gerundete - Flächen/Griffe verhindern ungünstige, punktuelle Kraftspitzen. Dadurch wird die Kraft gleichmäßig auf die Hand verteilt, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool-Isolierung, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G3043.825.180
EAN 4010886672006
UBB 500504553982
UNSPSC 27112139
Hersteller Artikel Nr 6720090
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.