Gute Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 62 - 64 HRC, Für Flach- und Rundmaterial, Zum Schneiden aller Drahtarten einschließlich Pianodraht, 1,6 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, verchromt, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, gem. nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool-Isolierung, JC = verchromt, 2-Komponenten-Griffe, gezahnte Greifflächen, eingelegtes Gelenk, * Gewölbte - d.h. kaum gerundete - Flächen/Griffe verhindern ungünstige, punktuelle Kraftspitzen. Dadurch wird die Kraft gleichmäßig auf die Hand verteilt, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool-Isolierung, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, verchromt