text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Universalzange 8210-200 TL


Verstärkte Ausführung, für harte Dauereinsätze, Auflege-Schneidkasten, Für Flach- und Rundmaterial, Für mittelharten Draht 1,6 mm, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 62 - 64 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griff, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Anti-Rutsch-Griffhüllen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Anti-Rutsch-Griffhüllen

Artikelnummer G3043.400.200
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 285
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpakt per 1

Specificaties

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 285
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Überstehender Schnitt Nein
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 42
Mit Schrägschnittzange Ja
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 29.5
Bandbereich Durchmesser (mm) 1.6 - 1.6
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Mit Schlagschutz Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Nein
Höhe des Kopfes (mm) 12.5
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 265
Warennummer 8203200000
Type Universal Pliers

Omschrijving

Verstärkte Ausführung, für harte Dauereinsätze, Auflege-Schneidkasten, Für Flach- und Rundmaterial, Für mittelharten Draht 1,6 mm, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 62 - 64 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griff, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Anti-Rutsch-Griffhüllen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Anti-Rutsch-Griffhüllen

Artikelnummers

Artikelnummer G3043.400.200
EAN 4010886671184
UBB 240102246248
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 6711850
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.