text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Universalzange 8210-200 JC


verstärkte Ausführung, für harten Dauereinsatz, Auflege-Schneidkasten, für Flach- und Rundmaterial, für mittelharten Draht 1,6 mm, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 62 - 64 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griff, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutschgriffen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutschgriffen

Artikelnummer G3043.300.200
Isoliert Nein
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 341
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 341
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Überstehender Schnitt Nein
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 42
Mit Schrägschnittzange Ja
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 29.5
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Mit Schlagschutz Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Nein
Höhe des Kopfes (mm) 12.5
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 300
Warennummer 8203200000
Type Universal Pliers

Beschreibung

verstärkte Ausführung, für harten Dauereinsatz, Auflege-Schneidkasten, für Flach- und Rundmaterial, für mittelharten Draht 1,6 mm, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 62 - 64 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griff, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutschgriffen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutschgriffen

Artikelnummern

Artikelnummer G3043.300.200
EAN 4010886673218
UBB 203102194057
UNSPSC 27112139
Hersteller Artikel Nr 6732180
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.