text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Universalzange 8210-180 TL

Artikelnummer G3043.400.180
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 219
Länge 180
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 219
Länge 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
Überstehender Schnitt Nein
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 38
Mit Schrägschnittzange Ja
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 27
Bandbereich Durchmesser (mm) 1.6 - 1.6
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Mit Schlagschutz Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Nein
Höhe des Kopfes (mm) 11.8
VDE-geprüft Nein

Artikelnummern

Artikelnummer G3043.400.180
EAN 4010886671146
UBB 240102246164
UNSPSC 27112139
Hersteller Artikel Nr 6711420
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.