text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Universalzange 8210 160 TL


Reinforced type, for tough continuous operations, Lay-on cutter box, For flat and round material, For medium-hard wire 1.6 mm, Induction-hardened precision cutting edges, hardness 62 - 64 HRC, GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed, JC = chrome-plated, with 2-component handles, TL = steel-grey, with blue dipped non-slip handles, TL = steel-grey, with blue dipped non-slip handles

Artikelnummer G3043.400.160
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 165
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 165
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Überstehender Schnitt Nein
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 34
Mit Schrägschnittzange Ja
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 23
Bandbereich Durchmesser (mm) 1.6 - 1.6
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Mit Schlagschutz Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Nein
Höhe des Kopfes (mm) 10.8
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 165
Warennummer 8203200000
Type Universal Pliers

Beschreibung

Reinforced type, for tough continuous operations, Lay-on cutter box, For flat and round material, For medium-hard wire 1.6 mm, Induction-hardened precision cutting edges, hardness 62 - 64 HRC, GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed, JC = chrome-plated, with 2-component handles, TL = steel-grey, with blue dipped non-slip handles, TL = steel-grey, with blue dipped non-slip handles

Artikelnummern

Artikelnummer G3043.400.160
EAN 4010886671139
UBB 240102246081
UNSPSC 27112139
Hersteller Artikel Nr 6711340
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.