text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Universalgelenk 3295 3/4 Zoll Länge 108 mm


Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelsicherung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Artikelnummer G2281.003.295
Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 20
Länge (mm) 108
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 20
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Schlüsselweite (mm) 20
Länge (mm) 108
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 20
Geprüft nach ISO 3316 Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 535
Type Universal Joint

Beschreibung

Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelsicherung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G2281.003.295
EAN 4010886627914
UBB 240122074117
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 6279170
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.