text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Universalgelenk 2095 1/4 Zoll Länge 40 mm

Artikelnummer G2281.002.095
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 38
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Geprüft nach ISO 3316 Ja

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 38
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Geprüft nach ISO 3316 Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 25
Type Universal Joint

Beschreibung

Für Handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelsicherung, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt, Vanadium Stahl 31CrV3, poliert, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G2281.002.095
EAN 4010886617090
UBB 240122056213
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 6170910
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.