text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Umschaltknarre RSW 6° 2C 3/8 Zoll L200mm


Einsatz in der gesamten Industrie und Automobilwelt - auch bei beengten Platzverhältnissen, Nach DIN 3122, ISO 3315, Kleiner, tropfenförmiger Kopf für beengte Platzverhältnisse, Feinverzahnt (60 Zähne), mit Hebelumschaltung und Druckknopfentriegelung, Rückholwinkel 6°, Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, Für handbetätigte Steckschlüsselei

Artikelnummer 8L038974
Isoliert Ja
Höhe 29.7
Gewicht 292
Durchmesser des Kopfes (mm) 34.2
Antimagnetisch Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Höhe 29.7
Gewicht 292
Durchmesser des Kopfes (mm) 34.2
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 10
Rückschwenkbarer Winkel (°) 6
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Ja
Verriegelung der Buchse Ja
Integrierte Entriegelung Ja
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Type Reversible Ratchet

Beschreibung

Einsatz in der gesamten Industrie und Automobilwelt - auch bei beengten Platzverhältnissen, Nach DIN 3122, ISO 3315, Kleiner, tropfenförmiger Kopf für beengte Platzverhältnisse, Feinverzahnt (60 Zähne), mit Hebelumschaltung und Druckknopfentriegelung, Rückholwinkel 6°, Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, Kugelsicherung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer 8L038974
EAN 4010886952740
UBB 500704950103
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 3100308
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.