Ratschen
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Steck- und Schraubenschlüssel
Ratschen und Zubehör
Ratschen
G2272.032.932
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
Gedore Umschaltknarre 3293 U-2 3/4 Zoll 50 Zähne Schaltscheibe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
G2272.032.932
Isoliert
Nein
Höhe
60
Gewicht
1494
Antimagnetisch
Nein
Länge (mm)
500
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Höhe
60
Gewicht
1494
Antimagnetisch
Nein
Länge (mm)
500
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Werkstoff
Stahl
Anschlussgröße
3/4 Zoll
Explosionsgeschützt
Nein
Mit Handgriff
Ja
Modell mit Muldenvorschub
Nein
Kardangelenk
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
20
Rückschwenkbarer Winkel (°)
7.2
Umkehrbar
Ja
Konstruktion Ratsche
Nein
Geeignet für Bits
Nein
Verriegelung der Buchse
Ja
Integrierte Entriegelung
Nein
Drehbarer Griff
Ja
Ausziehbarer Griff
Nein
Gelenkiger Kopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Gewicht pro Stück (g)
1450
Warennummer
8466103800
Type
Reversible Ratchet
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Nach DIN 3122, ISO 3315, Mit Scheibenwechsel, feinverzahnt und robust, Rückstellwinkel 7,2 Grad, Für Handsteckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174 mit Sicherungsstift, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Artikelnummern
Artikelnummer
G2272.032.932
EAN
4010886627860
UBB
240122073614
UNSPSC
27111711
Hersteller Artikel Nr
6278600