text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8380-280 TL Tower Pincer 1.6mm Non-Slip Handle High-Quality Tool Steel 280mm

Article number G3050.400.280
Insulated Yes
Surface protection Other
Weight 502
Length (mm) 282
Handle cover Plastic

Specifications

Insulated Yes
Surface protection Other
Weight 502
Length (mm) 282
Handle cover Plastic
Brand Gedore
Weight per piece (g) 510
Commodity code 8203200000
Type Tower Pincer

Description

nach DIN ISO 9242, Form A, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 61 - 63 HRC, für mittelharten Draht, 1,6 mm, Köpfe geschliffen, stahlgrau, mit blau getauchten, rutschfesten Griffen (TL), Geometrisch optimierte Kopf- und Griffbereiche für ergonomisches Arbeiten, In hochwertigem Werkzeugstahl, Aus Qualitäts-Werkzeugstahl

Article numbers

Article number G3050.400.280
EAN 4010886675229
UBB 240102246578
UNSPSC 27112112
Manufacturer article nr  6752290
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.