text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore Turmzange 8380-250 TL


Nach DIN ISO 9242, Form A, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 61 - 63 HRC, für mittelharten Draht, 1,6 mm, Köpfe geschliffen, stahlgrau, mit blau getauchten, rutschfesten Griffen (TL), Geometrisch optimierte Kopf- und Griffflächen für ergonomisches Arbeiten, In hochwertigem Werkzeugstahl, Aus Qualitäts-Werkzeugstahl

Cod Articol G3050.400.250
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 408
Länge (mm) 255
Abdeckung des Griffs Plastic
Ambalat la 1

Specificații

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 408
Länge (mm) 255
Abdeckung des Griffs Plastic
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 500
Warennummer 8203200000
Type Tower Pincer

Descriere

Nach DIN ISO 9242, Form A, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 61 - 63 HRC, für mittelharten Draht, 1,6 mm, Köpfe geschliffen, stahlgrau, mit blau getauchten, rutschfesten Griffen (TL), Geometrisch optimierte Kopf- und Griffflächen für ergonomisches Arbeiten, In hochwertigem Werkzeugstahl, Aus Qualitäts-Werkzeugstahl

Numerele articolelor

Cod Articol G3050.400.250
EAN 4010886675212
UBB 240102246404
UNSPSC 27112112
Nr. articol producător 6752100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.