text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Turmzange 8245 225 TL


Nach DIN ISO 9242, Form A, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 61 - 63 HRC, Für mittelharten Draht, 1,6 mm, Köpfe geschliffen, stahlgrau, mit blau getauchten, rutschfesten Griffen (TL), Geometrisch optimierte Kopf- und Griffbereiche für ergonomisches Arbeiten, Aus hochwertigem Werkzeugstahl, Aus Qualitätswerkzeugstahl

Artikelnummer G3050.400.225
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 324
Länge (mm) 227
Abdeckung des Griffs Plastic
Marke Gedore
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 324
Länge (mm) 227
Abdeckung des Griffs Plastic
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 340
Warennummer 8203200000
Type Tower Pincer

Beschreibung

Nach DIN ISO 9242, Form A, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 61 - 63 HRC, Für mittelharten Draht, 1,6 mm, Köpfe geschliffen, stahlgrau, mit blau getauchten, rutschfesten Griffen (TL), Geometrisch optimierte Kopf- und Griffbereiche für ergonomisches Arbeiten, Aus hochwertigem Werkzeugstahl, Aus Qualitätswerkzeugstahl

Artikelnummern

Artikelnummer G3050.400.225
EAN 4010886675205
UBB 240102287168
UNSPSC 27112112
Hersteller Artikel Nr 6752020
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.