Drehmomentschraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Drehmomentschraubendreher
7O026271
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
Gedore TT50 FH BLUE SP Typ Drehmomentschraubendreher 1/4“ Sechskantantrieb 0.1-0.5Nm 178mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7O026271
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
190
Gesamtlänge (mm)
178
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
190
Gesamtlänge (mm)
178
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm)
['0.100', '0.500']
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.02
Modell Schraubendreher
Ja
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
6
Mit Skala
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
TT50 FH BLUE
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Einsatz: Im Drehmomentbereich 0,1 - 5,0 N-m, Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektro- und Elektronikindustrie, im Gerätebau und in der industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Merkmale: Drehmoment- und Prüfschraubendreher mit Skalenanzeige - mit Doppelskala (cN-m/ozf-in/lbf-in), Mit 1/4" Innensechskant-Antrieb zur Verwendung mit 1/4" Sechskant-Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Mit Adapter auch für 1/4" Vierkant-Einsätze nach DIN 3124 geeignet, Anzeigegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom angezeigten Wert, Nach DIN EN ISO 6789, Rückführbar auf nationale Normale, Zum kontrollierten, bidirektionalen Anziehen, Mit Schleppzeigerfunktion, Zur Arretierung von Maximalwerten / Maximalwertanzeige, 4 Modelle im Bereich 0,1 N-m bis 5,0 N-m, Leichte Bauweise durch eloxierte Aluminium-Griffhüllen, EPA-konform (Electrostatic Protected Area), Für den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Bereichen, Lieferumfang: Drehmoment-Prüfschrauber Typ TT, 1/4" Vierkant/Sechskant-Antriebsadapter (Nr. 757-20), Modell-Nr. TT 250 FH, TT 500 FH mit zusätzlichem T-Griff zur Arbeitserleichterung, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonverpackung
Artikelnummern
Artikelnummer
7O026271
EAN
4002805758052
UBB
500642431869
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
7096380