Werkzeugwagen, voll
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
Werkzeuglagerung
Werkzeugwagen
Werkzeugwagen, voll
5B617442
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
Gedore Tool Module in Tool Trolley 308-Piece
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5B617442
Breite
785
Höhe
1045
Tiefe
510
Schutz der Oberfläche
Plastik überzogen
Werkstoff
Stahl
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
785
Höhe
1045
Tiefe
510
Schutz der Oberfläche
Plastik überzogen
Werkstoff
Stahl
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set
Nein
Elektriker-Set
Nein
Anzahl der Führungsbohrer
0
Anzahl von Gabelschlüsseln
0
Anzahl von Holzbohrern
0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern
24
Anzahl von Kabelschneidern
0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge
0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH
2
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl von Lochsägen
0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter
0
Anzahl der Lochrandbohrer
0
Anzahl von Ringschlüsseln
13
Anzahl der Schlitzschraubendreher
4
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze
10
Anzahl von Steckschlüsseln
51
Anzahl von Maulschlüsseln
9
Anzahl der Steinbohrer
0
Anzahl der Stufenbohrer
0
Anzahl der Torx-Schraubendreher
6
Gesamtzahl der Werkzeuge
308
Anzahl von Feilen
6
Anzahl der Messwerkzeuge
2
Anzahl der Zangen
9
Anzahl der Kombischlüssel
26
Anzahl der Sechskantschlüssel
8
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel
0
Anzahl von Bit-Einsätzen
28
Anzahl der Prüfwerkzeuge
1
Anzahl der Knarren
3
Anzahl von Drehstangen
0
Anzahl von Meißeln und Stempeln
7
Anzahl von Hämmern
2
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge
0
Anzahl von Sägen
1
Material Arbeitsplatte
Andere
Anzahl der Schubladen
7
Mit Bremse
Nein
Mit Schubladen
Ja
Marke
Gedore
Type
Tool Module
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Werkzeuge in metrischen Größen, GEDORE Check-Tool-System: 2-farbige Schaumstoffeinlage zur Kontrolle der Vollständigkeit des Sets, Im Werkzeugwagen WSL-L7, Im Werkzeugwagen WSL-L7, Einzelabsperrung, nur eine Schublade kann gleichzeitig geöffnet werden, Einhandbedienung, Seitenwände mit Eurolochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, Seitliche Abrundung - Minimierung von Stoßkanten, Korpus geschweißt, selbsttragend und verwindungssteif, Wendig und leicht zu steuern mit dem Fahr- und Lenkgriff, Arbeitsplattform mit PP-Kunststoffabdeckung mit Frontabflachung und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, 7 Breitschubladen (B 640x T 400 mm) voll ausziehbar, kugelgelagerte Führungsschienen, Tragkraft pro Schublade 20 kg, Gesamttragkraft 400 kg, leichtgängige, kugelgelagerte Räder (Lenkrollen Ø 125 mm) mit Fadenschutz, eine davon mit Totalfeststeller, auch bei Höchstbelastung noch leichtgängig, wendig und spurtreu, Abmessungen: H 1045 x B 785 x T 510 mm
Artikelnummern
Artikelnummer
5B617442
EAN
4010886948477
UBB
500673276142
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
2980347