text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tool Modul 1500 CT1-20 37-teiliger 1/3 Modul Steckschlüssel 1 / 4 Zoll


Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,05 - 13,5 N·m Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung Ausführung: Festeinstellbarer Drehmoment-Schrauber - ohne Skala Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3 Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert, No. PGNS: +/- 10 % Toleranz Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug Präzisions-Mechanismus rutscht bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition Ermüdungsfreies Arbeiten wird durch einen ergonomischen Griff und der sanften Auslösung erreicht Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage) Modell PGNE: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen geeignet Lieferumfang: Drehmomentschrauber Typ PGN FS Modelle 4.5 und 13.5 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 Lieferung in stabiler Kartonage"

Artikelnummer 3B340836
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 32
Anzahl von Steckschlüsseln 18
Gesamtzahl der Werkzeuge 39
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 32
Anzahl von Steckschlüsseln 18
Gesamtzahl der Werkzeuge 39
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 0
Anzahl der Torx-Einsätze 9
Anzahl der Sechskant-Einsätze 5
Anzahl der Knarren 1
Anzahl von Drehstangen 1
Mit Ratsche Ja
Marke Gedore

Artikelnummern

Artikelnummer 3B340836
EAN 4010886895290
UBB 500632583182
UNSPSC 27111703
Hersteller Artikel Nr 2308967
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.