Drehmomentschraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Drehmomentschraubendreher
4T920215
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
Gedore TLS0022 MICRO FH BLUE FS Drehmomentschraubendreher 1/4“ Sechskantantrieb 0.04-0.22Nm 104mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4T920215
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
50
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
50
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Modell Schraubendreher
Ja
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
6
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Model
TLS0022 MICRO FH BLUE
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 4-22 cN - m, Serienfertigung mit konstantem Anzugswert, Elektronikindustrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung, Merkmale: Voreingestellter Drehmoment-Schraubendreher - ohne Skala, Mit 1/4" Innensechskant-Antrieb zur Verwendung mit 1/4" Sechskant-Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Mit Adapter auch für 1/4" Vierkant-Einsätze nach DIN 3124 geeignet, Arbeitsgenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Drehmoment, Nach DIN EN ISO 6789, Rückführbar auf nationale Normale, Präzisions-Radialkugelkupplung und Nockenausführung für kontrolliertes, bidirektionales Anziehen, Präzisionsmechanik rutscht bei Erreichen des eingestellten Wertes sehr spürbar durch, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Leichte Bauweise durch eloxierte Aluminium-Griffhüllen, Die Voreinstellung kann werkseitig oder durch den Anwender an geeigneten Drehmomentprüfgeräten erfolgen, Bei Bestellung bitte N-m-Wert angeben - falls eine feste Werkseinstellung gewünscht wird (Preis auf Anfrage), Lieferumfang: Zum Lieferumfang gehören: Drehmoment-Schraubendreher, 1/4" Vierkant/Sechskant-Antriebsadapter (Nr. 757-20), Modell-Nr. TLS 1360 FH mit zusätzlichem T-Griff zur Arbeitserleichterung, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonverpackung
Artikelnummern
Artikelnummer
4T920215
EAN
4002805921609
UBB
500642429491
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
1471481