text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TGM122040 Schroefklem staal 400mm bek opening 120mm bek diepte


Handliche Profizwinge für starkes, flexibles Spannen Mit Hohlprofilschiene und angeformtem Spannarm Kaltgezogener Profilstahl, warm verformt und optimal vergütet, garantiert eine verwindungsfreie Aufnahme der Spannkraft Geschmiedeter Spannarm, optimal gleitend Bewegliche Druckplatte mit Schutzkappe Tiefes Trapezgewinde für höchste Kraftübertragung Spezialstahl gehärtet, glanzverzinkt, guter Korrosionsschutz und verschmutzungsfreie Oberfläche Mit Buchenholzgriff

Referência 9J735009
Spanbereik (mm) 400 - 400
Beklengte (mm) 120
Materiaal kaken Overig
Merk Gedore
Model TGM122040
Embalado por 1

Especificações

Spanbereik (mm) 400 - 400
Beklengte (mm) 120
Materiaal kaken Overig
Merk Gedore
Model TGM122040

Números do artigo

Referência 9J735009
EAN 4010886862223
UBB 500632609755
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr 1070150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.