text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-SE300 Torque Wrench 14 x 18mm 60Nm 570mm


Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit rechteckigem Hohlraum für Industrie und Handwerk, Merkmale: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und damit mit einer höh

Artikelnummer 8G128730
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 1190
Gesamtlänge (mm) 570
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 1190
Gesamtlänge (mm) 570
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) ['60.000', '300.000']
Einstellung der Schrittweite (Nm) 10
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 1
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 3
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Model TF-SE300
Type Torque Wrench

Beschreibung

Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit rechteckigem Hohlraum für Industrie und Handwerk, Merkmale: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und damit mit einer höheren Genauigkeit als die in der Norm vorgeschriebenen +/-4%, inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Für kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Wechselwerkzeug für Richtungswechsel), Rechteckaufnahme 14x18 mm inkl. Auswurfhilfe, Robuste, matt pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Ratsche und hochwertigen Kunststoffteilen, Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Griffhaltung der Hand, deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe und Kalibrierhilfe in der Mitte des Griffs, Doppelskala N-m / lbf-ft und Nonius sind durch ein vergrößertes Sichtfenster vor Abrieb und Verschmutzung geschützt, Mit Nonius-Skala für N-m-Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, lbf-ft-Einstellung nur über Hauptskala, Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung daher für Links- und Rechtshänder geeignet, Skalenstrich direkt über der Skala verhindert Ablesefehler (Parallaxenfehler), Einheitenbeschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls durch Sichtfenster geschützt, Präzise Absprungmechanik erzeugt bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes ein deutlich wahrnehmbares und hörbares Auslösesignal, incl. Wegrollschutz, verhindert das Wegrollen beim Ablegen des Werkzeugs

Artikelnummern

Artikelnummer 8G128730
EAN 4010886962411
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 3278557
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.