text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-SE100 Torque Wrench 9 x 12mm 20Nm 378mm


Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im gebräuchlichsten Bereich von 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Verstellbarer, auslösender und stabiler Rohr-Drehmomentschlüssel mit rechteckigem Hohlraum für Industrie und Handwerk, Merkmale: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, eingestellt auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und

Artikelnummer 8B793857
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 770
Gesamtlänge (mm) 378
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 770
Gesamtlänge (mm) 378
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) ['20.000', '100.000']
Einstellung der Schrittweite (Nm) 5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 0.5
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 3
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Model TF-SE100
Type Torque Wrench

Beschreibung

Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im gebräuchlichsten Bereich von 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Verstellbarer, auslösender und stabiler Rohr-Drehmomentschlüssel mit rechteckigem Hohlraum für Industrie und Handwerk, Merkmale: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, eingestellt auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und damit mit einer höheren Genauigkeit als die in der Norm vorgesehenen +/-4%, inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Umsteckwerkzeug für Richtungswechsel), Rechteckige Aufnahme 9x12 mm inkl. Auswurfhilfe, Robuste, matt pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Ratsche und hochwertigen Kunststoffteilen, Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Griffhaltung der Hand, deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe und Kalibrierhilfe in der Griffmitte, Doppelskala N-m / lbf-ft und Nonius sind durch ein vergrößertes Sichtfenster vor Abrieb und Verschmutzung geschützt, Mit Nonius-Skala für N-m-Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, lbf-ft-Einstellung nur über Hauptskala, Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung daher für Links- und Rechtshänder geeignet, Skalenstrich direkt über der Skala verhindert Ablesefehler (Parallaxenfehler), Einheitenbeschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls durch Sichtfenster geschützt, Präzise Absprungmechanik erzeugt bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes ein deutlich wahrnehmbares und hörbares Auslösesignal, incl. Wegrollschutz, verhindert das Wegrollen beim Ablegen des Werkzeugs

Artikelnummern

Artikelnummer 8B793857
EAN 4010886962381
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 3278522
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.