text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-K50 Torque Spanner 3/8" 50Nm 230.5mm


Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im gebräuchlichsten Bereich von 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Ratsche und mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Merkmale: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, eingestellt auf eine maximal zulässige Ab

Artikelnummer 0Z587170
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 421
Gesamtlänge (mm) 303
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 421
Gesamtlänge (mm) 303
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Mit Signalton Nein
Anzugsdrehmoment (Nm) ['10.000', '50.000']
Stellgröße konsistent Ja
Größe des Anschlusses (mm) 10
Einstellung der Schrittweite (Nm) 0.25
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 0.25
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 3
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Model TF-K50
Type Torque Spanner

Beschreibung

Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im gebräuchlichsten Bereich von 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Ratsche und mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Merkmale: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, eingestellt auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und damit präziser als die normierten +/-4%, inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), Zum kontrollierten, beidseitigen Anziehen, 1/2" Pilzkopf-Vierkant mit Kugelsicherung. Ab 3/4" mit Innenvierkant und Stiftsicherung, Robuste, matt pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Ratsche und hochwertigen Kunststoffteilen, Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Griffhaltung der Hand, deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe und Kalibrierhilfe in der Griffmitte, Doppelskala N-m / lbf-ft und Nonius sind durch ein vergrößertes Sichtfenster vor Abrieb und Verschmutzung geschützt, Mit Nonius-Skala für N-m-Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, lbf-ft-Einstellung nur über Hauptskala, Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung daher für Links- und Rechtshänder geeignet, Skalenstrich direkt über der Skala verhindert Ablesefehler (Parallaxenfehler), Einheitenbeschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls durch Sichtfenster geschützt, Präzise Mechanik erzeugt ein deutlich wahrnehmbares und hörbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes, incl. Wegrollschutz, verhindert das Wegrollen beim Ablegen des Werkzeugs

Artikelnummern

Artikelnummer 0Z587170
EAN 4010886965573
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 3288242
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.