text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-K5 Torque Spanner 1/4" 5Nm 150.5mm


Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im gebräuchlichsten Bereich von 1 - 5 N-m / 0,75 - 3,7 lbf-ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Ratsche und mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Merkmale: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, eingestellt auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und damit präziser als die normierten +/-4%, inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), Zum kontrollierten, beidseitigen Anziehen, 1/2" mit Vierkant-Pilzkopf und Kugelsicherung. Ab 3/4" mit Innenvierkant und Stiftsicherung, Robuste, matt pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Ratsche und hochwertigen Kunststoffteilen, Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Griffhaltung der Hand, deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe und Kalibrierhilfe in der Griffmitte, Doppelskala N-m / lbf-ft und Nonius sind durch ein vergrößertes Sichtfenster vor Abrieb und Verschmutzung geschützt, Mit Nonius-Skala für N-m-Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, lbf-ft-Einstellung nur über Hauptskala, Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung daher für Links- und Rechtshänder geeignet, Skalenstrich direkt über der Skala verhindert Ablesefehler (Parallaxenfehler), Einheitenbeschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls durch Sichtfenster geschützt, Präzise Mechanik erzeugt ein deutlich wahrnehmbares und hörbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes, incl. Wegrollschutz, verhindert das Wegrollen beim Ablegen des Werkzeugs

Artikelnummer 0M131624
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 327
Gesamtlänge (mm) 223
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 327
Gesamtlänge (mm) 223
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Nein
Anzugsdrehmoment (Nm) ['1.000', '5.000']
Stellgröße konsistent Ja
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Einstellung der Schrittweite (Nm) 0.025
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 0.025
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 3
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Warennummer 82041100
Model TF-K5
Type Torque Spanner

Beschreibung

Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im gebräuchlichsten Bereich von 1 - 5 N-m / 0,75 - 3,7 lbf-ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Ratsche und mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Merkmale: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, eingestellt auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und damit präziser als die normierten +/-4%, inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), Zum kontrollierten, beidseitigen Anziehen, 1/2" mit Vierkant-Pilzkopf und Kugelsicherung. Ab 3/4" mit Innenvierkant und Stiftsicherung, Robuste, matt pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Ratsche und hochwertigen Kunststoffteilen, Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Griffhaltung der Hand, deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe und Kalibrierhilfe in der Griffmitte, Doppelskala N-m / lbf-ft und Nonius sind durch ein vergrößertes Sichtfenster vor Abrieb und Verschmutzung geschützt, Mit Nonius-Skala für N-m-Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, lbf-ft-Einstellung nur über Hauptskala, Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung daher für Links- und Rechtshänder geeignet, Skalenstrich direkt über der Skala verhindert Ablesefehler (Parallaxenfehler), Einheitenbeschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls durch Sichtfenster geschützt, Präzise Mechanik erzeugt ein deutlich wahrnehmbares und hörbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes, incl. Wegrollschutz, verhindert das Wegrollen beim Ablegen des Werkzeugs

Artikelnummern

Artikelnummer 0M131624
EAN 4010886965559
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 3288226
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.