text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-K100 Torque Wrench 12.5mm 20Nm 403.2mm


Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im gebräuchlichsten Bereich von 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Ratsche und mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Merkmale: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, eingestellt auf eine maximal zulässige Ab

Artikelnummer 1D567151
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 973
Gesamtlänge (mm) 403.2
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 973
Gesamtlänge (mm) 403.2
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) ['20.000', '100.000']
Breite des Kopfes (mm) 44
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Einstellung der Schrittweite (Nm) 5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 0.5
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 3
Höhe des Kopfes (mm) 36
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Model TF-K100
Type Torque Wrench

Beschreibung

Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im gebräuchlichsten Bereich von 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Ratsche und mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Merkmale: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, eingestellt auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und damit mit einer höheren Genauigkeit als die normierten +/-4%, inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Für kontrolliertes, beidseitiges Anziehen, 1/2"-Pilzkopf-Vierkant mit Kugelarretierung, Robuste, matt pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Ratsche und hochwertigen Kunststoffteilen, Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Griffhaltung der Hand, deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe und Kalibrierhilfe in der Griffmitte, Doppelskala N-m / lbf-ft und Nonius sind durch ein vergrößertes Sichtfenster vor Abrieb und Verschmutzung geschützt, Mit Nonius-Skala für N-m-Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, lbf-ft-Einstellung nur über Hauptskala, Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung daher für Links- und Rechtshänder geeignet, Skalenstrich direkt über der Skala verhindert Ablesefehler (Parallaxenfehler), Einheitenbeschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls durch Sichtfenster vor Abrieb geschützt, Präzise Absprungmechanik erzeugt bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes ein deutlich wahrnehmbares und hörbares Auslösesignal, incl. Wegrollschutz, verhindert das Wegrollen beim Absetzen des Werkzeugs

Artikelnummern

Artikelnummer 1D567151
EAN 4010886962312
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 3278379
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.