text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telefonzange 8132 AB 200 VDE


Lange, flach-runde Backen, gerade Greifflächen, gezahnte, 45° abgewinkelte Spitzen ermöglichen das Greifen um die Ecke, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 61 - 63 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool-Isolierung

Article number G3026.712.200
Isoliert Ja
Form Gebogen
Gewicht 252
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Ja
Packed per 1

Specifications

Isoliert Ja
Form Gebogen
Gewicht 252
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Ja
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 70.5
Breite des Kopfes (mm) 18.5
Abdeckung des Griffs Andere
Höhe des Kopfes (mm) 9
VDE-geprüft Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 230
Warennummer 8203200000
Type Telephone Pliers

Description

Lange, flach-runde Backen, gerade Greifflächen, gezahnte, 45° abgewinkelte Spitzen ermöglichen das Greifen um die Ecke, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 61 - 63 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool-Isolierung

Article numbers

Article number G3026.712.200
EAN 4010886672181
UBB 240104022795
UNSPSC 27112148
Manufacturer article nr  6721810
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.