text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telefonzange 8132 AB-200 TL


Lange, flach-runde Backen, abgewinkelte Greifflächen, gezahnt, 45° abgewinkelte Spitzen ermöglichen das Greifen um die Ecke, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 61 - 63 HRC, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutschgriffen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutschgriffen

Artikelnummer G3027.400.200
Isoliert Ja
Form Gebogen
Gewicht 190
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gebogen
Gewicht 190
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 70.5
Breite des Kopfes (mm) 18.5
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Ja
Höhe des Kopfes (mm) 9.5
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 165
Warennummer 8203200000
Type Telephone Pliers

Beschreibung

Lange, flach-runde Backen, abgewinkelte Greifflächen, gezahnt, 45° abgewinkelte Spitzen ermöglichen das Greifen um die Ecke, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 61 - 63 HRC, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutschgriffen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutschgriffen

Artikelnummern

Artikelnummer G3027.400.200
EAN 4010886671122
UBB 240102245901
UNSPSC 27112148
Hersteller Artikel Nr 6711260
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.