Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Zangen & Pinzetten
Kurzspitzzange
Telefon- & Radiozangen
G3027.300.200
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
Gedore Telefonzange 8132 AB-200 JC
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
G3027.300.200
Isoliert
Ja
Form
Gebogen
Gewicht
225
Länge
200
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Form
Gebogen
Gewicht
225
Länge
200
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Werkstoff
Stahl
Länge der Backe (mm)
70.5
Breite des Kopfes (mm)
18.5
Griffige Ausführung
2-Komponenten
Abdeckung des Griffs
Andere
Geschmiedet
Ja
Höhe des Kopfes (mm)
9.5
VDE-geprüft
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Lange, flach-runde Backen, abgewinkelte Greifflächen, gezahnt, 45° abgewinkelte Spitzen ermöglichen das Greifen um die Ecke, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 61 - 63 HRC, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutschgriffen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutschgriffen
Artikelnummern
Artikelnummer
G3027.300.200
EAN
4010886672136
UBB
203102191160
UNSPSC
27112148
Hersteller Artikel Nr
6721300
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen