Telefon- & Radiozangen
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
Zangen & Pinzetten
Kurzspitzzange
Telefon- & Radiozangen
G3027.300.160
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
Gedore Telefonzange 8132 AB-160 JC
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
G3027.300.160
Isoliert
Ja
Form
Gebogen
Gewicht
163
Länge (mm)
160
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Form
Gebogen
Gewicht
163
Länge (mm)
160
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Werkstoff
Stahl
Länge der Backe (mm)
46
Breite des Kopfes (mm)
16.5
Griffige Ausführung
2-Komponenten
Abdeckung des Griffs
Andere
Greiffläche
Gezahnt
Geschmiedet
Ja
Höhe des Kopfes (mm)
9
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Gewicht pro Stück (g)
130
Type
Telephone Pliers
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Lange, flach-runde Backen, abgewinkelte Greifflächen, gezahnt, 45° abgewinkelte Spitzen ermöglichen das Greifen um die Ecke, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 61 - 63 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Artikelnummern
Artikelnummer
G3027.300.160
EAN
4010886672099
UBB
203102190824
UNSPSC
27112148
Hersteller Artikel Nr
6720920