Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Zangen & Pinzetten
Kurzspitzzange
Telefon- & Radiozangen
G3026.700.200
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
Gedore Telefonzange 8132 200 VDE
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
G3026.700.200
Isoliert
Ja
Form
Gerade
Gewicht
248
Länge
200
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Form
Gerade
Gewicht
248
Länge
200
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Werkstoff
Stahl
Länge der Backe (mm)
75.7
Breite des Kopfes (mm)
3.7
Abdeckung des Griffs
Andere
Höhe des Kopfes (mm)
9.5
VDE-geprüft
Ja
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Lange, flach-runde Backen, gerade Greifflächen, gezahnt, zum Halten, Greifen, Biegen und Schneiden, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 61 - 63 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool-Isolierung
Artikelnummern
Artikelnummer
G3026.700.200
EAN
4010886672167
UBB
240104022530
UNSPSC
27112148
Hersteller Artikel Nr
6721650
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen