text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telefonzange 8132 200 JC


Lange, flach-runde Backen, gerade Greifflächen, gezahnt, zum Halten, Greifen, Biegen und Schneiden, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 61 - 63 HRC, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutschgriffen, TL = stahlgra

Artikelnummer G3026.300.200
Isoliert Ja
Form Gerade
Gewicht 220
Länge (mm) 205
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Gewicht 220
Länge (mm) 205
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 75.5
Breite des Kopfes (mm) 18.5
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Ja
Höhe des Kopfes (mm) 9.5
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 180
Type Telephone Pliers

Beschreibung

Lange, flach-runde Backen, gerade Greifflächen, gezahnt, zum Halten, Greifen, Biegen und Schneiden, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 61 - 63 HRC, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutschgriffen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutschgriffen

Artikelnummern

Artikelnummer G3026.300.200
EAN 4010886671962
UBB 203102190584
UNSPSC 27112148
Hersteller Artikel Nr 6719670
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.