text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telefonzange 8132 160 VDE


Lange, flach-runde Backen, gerade Greifflächen, gezahnt, zum Halten, Greifen, Biegen und Schneiden, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 61 - 63 HRC, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool Isolierung

Numéro d'article G3026.700.180
Isoliert Ja
Form Gerade
Gewicht 193
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Ja
Emballé par 1

Spécifications

Isoliert Ja
Form Gerade
Gewicht 193
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Ja
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 50
Breite des Kopfes (mm) 16.5
Abdeckung des Griffs Andere
Höhe des Kopfes (mm) 9
VDE-geprüft Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 155
Type Telephone Pliers

La description

Lange, flach-runde Backen, gerade Greifflächen, gezahnt, zum Halten, Greifen, Biegen und Schneiden, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 61 - 63 HRC, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool Isolierung

Numéros d'articles

Numéro d'article G3026.700.180
EAN 4010886672150
UBB 240104022464
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 6721570
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.