text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telefonzange 8132 140 JC


Lange, flach-runde Backen, gerade Greifflächen, gezahnt, zum Halten, Greifen, Biegen und Schneiden, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 61 - 63 HRC, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Anti-Rutsch-Griffhüllen, TL = st

Artikelnummer G3026.300.140
Isoliert Ja
Form Gerade
Gewicht 110
Länge (mm) 150
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Gewicht 110
Länge (mm) 150
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 42
Breite des Kopfes (mm) 15
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Ja
Höhe des Kopfes (mm) 7.8
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 110
Type Telephone Pliers

Beschreibung

Lange, flach-runde Backen, gerade Greifflächen, gezahnt, zum Halten, Greifen, Biegen und Schneiden, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 61 - 63 HRC, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Anti-Rutsch-Griffhüllen, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Anti-Rutsch-Griffhüllen

Artikelnummern

Artikelnummer G3026.300.140
EAN 4010886671887
UBB 203102189859
UNSPSC 27112148
Hersteller Artikel Nr 6718860
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.