text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Taumelringschlüssel 306 Schlüsselweite 55 mm Länge 270 mm CV-Stahl


Nach DIN 7444, bis Länge 435 mm Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab 480 mm aus C35, Sonderabmessungen auf Anfrage, * nicht genormt, * nicht genormt, Nach DIN 7444

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Andere
Länge 270
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 55
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge 270
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 55
Schlüsselgröße klein (mm) 55
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 25
Halbmond-Modell Nein
Kopfbreite klein (mm) 87.5
Modell mit Ratsche Nein
Offenes Modell Nein
Marke Gedore

Beschreibung

Nach DIN 7444, bis Länge 435 mm Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab 480 mm aus C35, Sonderabmessungen auf Anfrage, * nicht genormt, * nicht genormt, Nach DIN 7444

Artikelnummern

Artikelnummer G2151.550.001
EAN 4010886647592
UBB 240120082310
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 6475940

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.