Food & Dairy machine building
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
Schlagringschlüssel
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Schlagschlüssel
Schlagringschlüssel
G2151
G2151.320.001
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
Gedore Taumelringschlüssel 306 Schlüsselweite 32 mm Länge 195 mm CV-Stahl
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
195
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Nein
Schlüsselgröße groß (mm)
32
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
195
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Gekröpft
Nein
Schlüsselgröße groß (mm)
32
Schlüsselgröße klein (mm)
32
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
16.5
Halbmond-Modell
Nein
Kopfbreite klein (mm)
53
Modell mit Ratsche
Nein
Offenes Modell
Nein
Marke
Gedore
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Nach DIN 7444, bis Länge 435 mm Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab 480 mm aus C35, Sonderabmessungen auf Anfrage, * nicht genormt, * nicht genormt, Nach DIN 7444
Artikelnummern
Artikelnummer
G2151.320.001
EAN
4010886647530
UBB
240120081817
UNSPSC
27111743
Hersteller Artikel Nr
6475350
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen