text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Taschenmesser 59-10cm


Klappbar, universell einsetzbar, extrem scharf, Klinge aus C75-Kohlenstoffstahl, wetterfester Hartholzgriff, wetterfester Hartholzgriff

Numéro d'article G4225.000.100
Länge der Klinge (mm) 100
Ausziehbar Nein
Gesamtlänge (mm) 210
Zusammenklappbar Ja
Isolationsschutz 1000 V Nein
Emballé par 1

Spécifications

Länge der Klinge (mm) 100
Ausziehbar Nein
Gesamtlänge (mm) 210
Zusammenklappbar Ja
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Verriegelung Nein
Mit Schutzhaube Nein
Mit Abstreifer Nein
Mit Schwimmschuh Nein
Material Griff Holz
Kabelmesser Nein
Einziehbares Messer Nein
Selbst einziehend Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 97
Warennummer 82119200
Model 0059-10
Type Pocket Knife

La description

Klappbar, universell einsetzbar, extrem scharf, Klinge aus C75-Kohlenstoffstahl, wetterfester Hartholzgriff, wetterfester Hartholzgriff

Numéros d'articles

Numéro d'article G4225.000.100
EAN 4036535005919
UBB 240637010317
UNSPSC 27111504
N° Article du fabricant 9101120
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.