text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Abisolierzange 8099-200 VDE


Zum Abisolieren von eindrähtigen Leitern 0,2 - 6,0 mm2, Einstellbare Abisolierlänge, Mit Drahtschneider bis 2 mm, Mit Drahtschneider bis 2 mm

Artikelnummer G3062.000.200
Isoliert Nein
Mit Drahtschneider Ja
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Längsschnitt Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Mit Drahtschneider Ja
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Längsschnitt Nein
Runde Kante Ja
Spiralförmiger Schnitt Nein
Kerbentiefe einstellbar Nein
Streifenlänge einstellbar Ja
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) ['0.200', '6.000']
Mit Schlagschutz Nein
Selbsteinstellend Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 130
Warennummer 8203200000
Type Wire Stripper

Beschreibung

Zum Abisolieren von eindrähtigen Leitern 0,2 - 6,0 mm2, Einstellbare Abisolierlänge, Mit Drahtschneider bis 2 mm, Mit Drahtschneider bis 2 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G3062.000.200
EAN 4010886670293
UBB 240100032343
UNSPSC 27112151
Hersteller Artikel Nr 6702940
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.